Ráčna na bity 10 mm
Ráčna pro bity 10 mm
RÁČNA PRO 10MM BITY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hlava: 72 zubů,
- 5° úhel natočení
- Okrouhlá, kompaktní hlava
- Tělo: chromované
- Neklouzající 2Krukojeť
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr ráčny (D2) | 20 mm |
Délka (L1) | 175 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 19 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 26 mm |