Ráčna VDE 3/8"
Ráčna VDE, 3/8 palce
RACN-PMSCH-VTE-3/8PL-200MM
Obj. č. 0715003038
EAN 4052703291038
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé uvolnění díky tlačítku s bezpečnostním zámkem
- Reverzní páčka pro pravý a levý chod
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Počet zubů | 45 ks |
Délka (L1) | 200 mm |
Délka rukojeti (L2) | 95 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 27 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (D2) | 65 mm |