Ráčna 3/8" s přestavením páčkou
Ráčna 3/8" s přestavením páčkou
RÁČNA 3/8 S PŘEPÍNÁNÍM
Obj. č. 071203801
EAN 4050382117502
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hrubé ozubení, 48 zubů – úhel otočení 7,5°
- Rychlé a snadné přestavení směru chodu pomocí páčky
- Bezpečnostní pojistka s rychlým uvolněním
- Snížená a chráněná páčka a odsazené tělo ráčny pro volnější pohyb ruky
- Délka 175 mm
- Chromovaná, 2K rukojeť
- DIN 3122, ISO 3315
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Délka (L1) | 175 mm |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Konstrukce | Se 48 zuby |
Povrch | Chromovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!