Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

RW sorozatú trekking hátizsák

Trekking hátizsák, RW sorozat
TÚRAHÁTIZSÁK-WOW-FEKETE

Cikksz. M485230999

EAN 4255576548692

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
RW sorozatú trekking hátizsák

Cikksz. M485230999
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
Trekking hátizsák megerősített vállpántokkal, könnyű és tartós anyagból, nagy cipzárral
  • 25 l-es térfogat

  • Az erős poliamid anyagnak köszönhetően könnyű és tartós

  • A jobb légáramlás és légáteresztő képesség csökkenti a hát izzadását

  • Az ergonomikus fémkeret csökkenti a fizikai érintkezést anélkül, hogy veszélyeztetné a terhelés kezelését

  • A főbb fém alkatrészek habszivaccsal párnázottak a nagyobb kényelem érdekében

  • 3D háló a hátrészen és a vállpántok belső oldalán

  • Könnyen állítható vállpántok

  • Állítható, elasztikus mellpánt síppal az Ön biztonsága érdekében

  • Hálós zsebbel ellátott állítható csípőpánt

  • 1 kicsi, könnyen hozzáférhető elülső rekesz kisebb szerszámok/tárgyak tárolására

  • 1 fő rekesz rendszerező zsebekkel és egy kis műanyag karabinerrel a kulcsok rögzítéséhez

  • 2 oldalsó rekesz/oldalsó hálós zseb a palackok/flakonok számára

  • Hidratáló rendszer kimeneti nyílás és oldalsó csővezeték a hidratáló rendszerhez

  • Láncolat (hevederhurok)

  • Levehető esővédő és rögzítő túrabotokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Méret

Egy méretű

Anyag

100% poliészter

Mosható ezen a hőmérsékleten:

Kézi mosás

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos

Terméktömeg (darabonként)

980,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk