Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes

Kaparókés készlet, RW sorozat, 52 db-os
KÉS-ÉS-KAPARÓKÉSZLET-RW-52DB

Cikksz. 0714662023

EAN 4065746564106

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes

Cikksz. 0714662023
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
Innovatív hántoló készlet acél és műanyag pengékkel az univerzális használathoz

Flexibilis és hatékony


  • A hántolókészlet különböző felületekhez és alkalmazásokhoz használható, beleértve a matricák, maradványok, bevonatok és szennyeződések eltávolítását


Ergonomikus és biztonságos


  • A hántoló ergonomikus, kétkomponensű fogantyúval rendelkezik, amely kényelmes használatot tesz lehetővé

  • A gyorskioldó szorítórendszer egyszerű és biztonságos módon rögzíti helyükön a pengéket


Megnövelt hatékonyság


  • Az adott alkalmazáshoz megfelelő penge használatával

  • Szabványos hántolópenge hagyományos és univerzális alkalmazásokhoz

  • Fekete, rendkívül éles penge lekerekített sarkokkal a karcolások elkerülése érdekében

  • Kényes felületek kaparására ideális műanyag hántolópenge

  • HEAVY-DUTY penge két 60°-os vágóéllel, nagyon magas felületi nyomással rideg és kemény bevonatokhoz

  • 4 HEAVY-DUTY 90°-os penge rideg anyagok eltávolítására és felületek simítására


ORSY® rendszer


  • Kompakt méretezés 4.2.1 Würth moduláris hálózatban a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Megjegyzés

Használat után forgassa el a pengét, hogy a penge élét megóvja a tartóban

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

52 darab

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Terméktömeg (darabonként)

790,000 g

Tartalmaz: RW-sorozatú pengés hántolókészlet 52 részes:
10 x
Műanyag hántolópenge

MŰANYAG KAPARÓKÉS CSERE PENGE

Leírás: Ideális kényes felületek kaparására
Mennyiség: 10 x
10 x
Hántolópenge

TARTALÉK PENGE 0714 663 35-HÖZ

Leírás: Standard penge minden hagyományos és univerzális alkalmazáshoz, mint például a lerakódások és maradványok tisztítása és eltávolítása
Mennyiség: 10 x
1 x
Pengés kaparó Gyorsrögzítővel

KAPARÓ-EASYLOCK-2K-KLT

Leírás: Az innovatív rögzítési módszerrel az acél és műanyag szárak másodpercek alatt rögzíthetők
Mennyiség: 1 x
10 x
Hántolópenge rendkívül éles

PENGE-W40MM-FEKETE

Leírás: Robusztus penge a nagyobb érintkezési nyomás érdekében és a kritikus felületeknél a karcolások elkerülése érdekében
Mennyiség: 10 x
10 x
HEAVY-DUTY hántolópenge két 60°-os vágóéllel

PENGE-(2X60FOK)-W40MM-STRAPABÍRÓ

Leírás: Nagyon robusztus penge nagyon magas felületi nyomáshoz és szívós, kemény bevonatokhoz, viszonylag éles pengeéllel
Mennyiség: 10 x
10 x
HEAVY-DUTY hántolópenge négy 90°-os vágóéllel

PENGE-(4X90FOK)-W40MM-STRAPABÍRÓ

Leírás: Hántolópenge rideg anyagok és maradványok eltávolításához, valamint felületek simításához
Mennyiség: 10 x