RW sorozatú 1/4"-os racsni 8 részes
Bitracsni, 1/4"-os, RW Edition, 8 db
RACSNIS-KAR-BITHEZ-1/4COL-RW-EDITION-8DB
Cikksz. 071202022
EAN 4065746030083
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az összes alapvető bitméret mindig kéznél van
- A 6 bitet tartalmazó bittároló egyetlen eszközbe integrálja az összes alapvető bitméretet
- A bittároló üvegszál-erősítésű PP műanyagból készült, mágnesekkel felszerelve, amelyek biztonságosan a helyükön tartják a biteket
Nagyon strapabíró és elegáns kivitel
- A fekete racsni kompakt, 60 fogas, finoman fogazott, átkapcsolókarral ellátott racsnis fejjel rendelkezik
- A maximális forgatónyomaték 50 NM
- Könnyű, stabil és korrózióálló alumínium nyél
A legszűkebb helyeken való használatra
- Alacsony profil és rövid hossz
- Kis mértékű, minimális ívmozgás a finom fogazatnak köszönhetően
Szállítási terjedelem:
- 1 x 1/4"-os racsni beépített bittárolóval
- 1 x PH1 bit és 1 x PH2 bit
- 1 x TX20 bit és 1 x TX25 bit
- 1 x 3 mm-es és 1 x 4 mm-es belső hatszögű bit
- 1 db sliccelt bit; 0,8 x 5,5 mm
Karbonsemleges termék
A ClimatePartner segítségével nemzetközi éghajlatvédelmi projekteket is támogatunk.
A karbonsemlegesség többek között azt jelenti, hogy egy termék gyártási és ellátási láncán alapuló karbonlábnyomát nemzetközileg elfogadott szabványok alapján számították ki, és azt teljes mértékben ellensúlyozták nemzetközi éghajlatvédelmi projektek támogatásával.
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Markolat anyaga | Alumínium |
Racsnis fej magassága | 12,3 mm |
Racsniátmérő | 18,5 mm |
Hosszúság | 130 mm |