Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

RW® bit

RW dugókulcs, E, 6,3 (1/4)
BIT-RW10-RÓZSASZÍN-1/4-L50MM

Cikksz. 061471 10

EAN 4061975688361

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
RW® bit

Cikksz. 061471 10

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
  • Több erő a bit nagyobb érintkező felületének köszönhetően

  • A bit tökéletesen illeszkedik a meghajtásba, ezáltal nagyobb stabilitást és precíz pozicionálást tesz lehetővé

  • A szorosan illeszkedő meghajtás az egykezes munkavégzést is lehetővé teszi, és tökéletes támasztást biztosít pozicionálás közben

  • Duplán nyomtatott bit a kívánt méret egyszerű azonosítása érdekében
Megjegyzés

Az RW és az AW-meghajtáshoz csak egyetlen bit szükséges. Az RW és AW bitek RW és AW meghajtású csavarokhoz is alkalmasak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső hatlap

Külső négyszög hajtás

RW10

Kihajtás módja

RW

Hosszúság

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk