RW Edition precíziós csavarhúzó készlet 41 darab Reinhold Würth aláírással
Műszerész csavarhúzó készlet, RW EDITION, 41 részes
CSAVARHÚZÓ-KLT-MŰSZERÉSZ-RW-EDITION-41DB

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Komfortos és kényelmes munkavégzés a finommechanikai csavarhúzó kétkomponensű markolatának köszönhetően
- Az antisztatikus ESD véd a kisüléstől, és maximális biztonságot nyújt az elektromos eszközök számára
- Továbbá forgatható zárókupakkal, az ujj számára kialakított formával, az optimális munkavégzéshez
Műanyag doboz innovatív mágneses zárással a szerszámok biztonságos tárolásához
- Mindkét mágneses bitrúd automatikusan kihajlik a doboz kinyitásakor, és így a bitek nagyon kényelmesen kivehetők
- Bitszalagok nyomtatott felirattal a kívánt bitek gyors azonosításához
- Méretek: 154 x 75 x 30 mm
40 kiváló minőségű, 4 mm-es általános vagy biztonsági bit króm-vanádium acélból
- 1 x finommechanikai csavarhúzó
- 1-1 x PH000; PH00; PH0; PH1 és PH2 bit
- 1-1 x 1; 1,5; 2 és 3 mm-es sliccelt bit
- 1-1 x 1,5; 2; 2,5 és 3 mm-es belső hatszög bit
- 1-1 x TX 2; 3; 4 és 5 bit
- 1-1 x TX 6; 7; 8; 9; 10 és 15 bit furattal
- 1-1 x P2; P3; P4 és P5 ötágú bit
- 1-1 x 2,5 és 3 mm-es dugókulcsbetét
- 1-1 x SQ1 és SQ2 hármas négyszög bit
- 1-1 x Y000; Y00; Y0 és Y1 Y-típusú bit
- 1-1 x 2 és 2,6 mm-es háromszög alakú bit
- 1 db U2.6 karmos bit
- 1 x SIM-kártya-eltávolító
- 1 x PH00 bit csappal
Adatlapok(X)
Villanyszerelőknek, modellépítőknek, számítógépes hardverek telepítőinek vagy egyszerűen csak kis csavarokkal való munkához