RSX30 válečkové jednovýsuvné saně
Válečkový částečný výsuv RSX30
POLOVÝSUV BÍLÝ 30KG-RAL9010-L450MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální pohyb díky kluzným válečkům Delrin a kladnému vedení na pravé straně
- Přesně zarovnaný spodní panel bez zpracování hran díky hranové vůli v kolejnici zásuvky
- Spolehlivý chod válečků díky vůli hlav šroubů v kolejnici skříně
- Rozsah dodávky: 1 pár jednoduchých výsuvů, z nichž každý se skládá ze skříňových a zásuvkových lišt
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá délka | 450 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Povolené zatížení | 30 kg |
Instalační šířka | 25 mm |
Systém otevírání a zavírání | Od 48 mm automatické vtažení |
Materiál | Ocel |
Povrch | Epoxidový povlak |
Konstrukce | Baleno vpárech |
Minimální instalační hloubka | 453 mm |
Ztráta výsuvu v aretovaném stavu | 78 mm |
Ztráta výsuvu | 95 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!