ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL
CUTDISC-BLUE-ST-SR-TH2,5-BR25,4-D350MM
Obj. č. 0669203502
EAN 4053479365541
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká odolnost proti lámání
Splňuje maximální bezpečnostní požadavky podle evropské normy EN 12413
Při práci vždy používejte vhodný ochranný oděv
Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
Používejte pouze nepoškozený kotouč
Během řezání kotouč nezastavujte ani nenaklánějte. Zvýšené riziko zlomení!
Dbejte na správný přítlak
Řezné kotouče (v rovném provedení) vždy upněte kovovým kroužkem směrem k nástroji
Další informace naleznete v příbalovém letáku
Datové listy(X)
Průměr x tloušťka | 350 x 2,5 mm |
Středový otvor | 25,4 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 4400 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Obráběné materiály | Ocel |