Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REPLAST® Easy Universal műanyagragasztó REPLAST® Easy Universal

Műanyag ragasztó, REPLAST Easy Universal
2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ML

Cikksz. 08935004
EAN 4050641134783

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REPLAST® Easy Universal műanyagragasztó REPLAST® Easy Universal

Cikksz. 08935004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A REPLAST® Easy műanyagjavító rendszerhez

Egy ragasztóanyag jóformán valamennyi típusú műanyaghoz


  • Nincs szükség különböző típusú ragasztók kényelmetlen használatára

  • Használható javításokhoz és szerkezeti kötéshez


Speciális pozitív keverő


  • Optimális keverés minimális mennyiségekkel

  • Csekély ragasztóanyag veszteség


Gyors keményedés


További megmunkálások, mint pl. csiszolás, rendkívül rövid időn belül lehetségesek



Kiváló vegyszerállóság


Ellenálló számos különböző folyadékkal szemben, mint pl. benzin, többféle kenőolaj és etil-acetát



Oldószermentes

Megjegyzés

Egyes esetekben tapadási problémák léphetnek fel a műanyaggyártás folyamatában időnként használt bevonatok és formaleválasztók miatt. Nem alkalmazható PE (polietilén), PP (polipropilén), vagy PTFE (politetrafluor-etilén) műanyagok esetében. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépkocsik:


Spoilerek, hűtőrácsok, panel rögzítők, lökhárítók, fényszórófoglalatok és hűtők stb.



Teherautók és buszok:


Védőlapok, lökhárítók, légbeszívó csövek, sárvédőívek stb.



Motorkerékpárok:


Minden fajta burkolási munkákhoz

Útmutató

A ragasztandó felületnek terhelhetőnek, valamint tisztának, száraznak, valamint zsír- és rozsdamentesnek kell lennie. A régi ragasztó maradékát el kell távolítani. Ehhez tisztítsa meg a felületet a műanyagtisztítóval, és vigyen fel alapozót. Tartsa be a párolgásra vonatkozó időt. Nyomjon ki egy kis mennyiségű ragasztót, mielőtt felcsavarja a keverőszárat. A keverőszárból kilépő első 2 cm-nyi ragasztót sem szabad felhasználni. A ragasztó felvitelekor a keverőszár maradjon a ragasztóban, ezzel megelőzhető a buborékképződés. Tartsa be a munkavégzésre vonatkozó utasításokat.

Űrtartalom

50 ml

Kémiai bázis

2 komponensű poliuretán

Megmunkálási idő

3,5 perc

Szín

Fekete

Sűrűség

1,225 g/cm³

Min. kezdeti szilárdság

30 perc

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 25 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +100 °C

Szilikonmentes

Igen

Shore D keménység

79

Csiszolható ennyi idő után:

30 perc

Csiszolási feltétel

23 °C

Tartalmaz: REPLAST® Easy Universal műanyagragasztó REPLAST® Easy Universal:
2 x
Keverőszár

KEVERŐSZÁR

Leírás: 2K műanyag ragasztóhoz
Mennyiség: 2 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dupla kartusos kinyomópisztoly 50 ml-es dupla kartusokhoz

MINI-KINYOMÓ-PISZTOLY-RAGASZTÓHOZ-50ML

1:1 keverési aránnyal