Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

REINIGUNGSMITTEL FÜR THERMALPRESSE

Reinigungsmittel für Thermalpresse

Art.-Nr. 089308011

EAN 4062856037193

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
REINIGUNGSMITTEL FÜR THERMALPRESSE

Art.-Nr. 089308011
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
Flüssigkeit zur Reinigung von Furnierpressen
  • Gebrauchsfertiger, leistungsstarker Furnierpressenreiniger

  • Schwer erreichbare Stellen können mit dem Pressenreiniger leicht gereinigt werden

  • Löst Verunreinigungen durch Harz- und Klebstoffreste schnell und zuverlässig
Hinweis

Kann Lacke, Gummi und Kunststoff angreifen; bitte vor der Anwendung eigene Prüfungen durchführen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigungsmittel für Thermalpresse für alle Arbeiten in Industrie und Handwerk.

Anleitung

Zu reinigende Oberfläche aus einem Abstand von ca. 20 cm einsprühen. Einatmen des Sprays vermeiden. Reinigungsmittel eine kurze Zeit wirken lassen und dann die Emulsion mit einem feuchten Tuch oder Druckluft entfernen. Behandlung je nach Verschmutzungsgrad wiederholen.

Lagerfähigkeit ab Herstellung

4 Jahre

Dichte Bedingung

bei 20°C

Farbe

Glasklar

Dichte

0,81 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle, trockene und dunkle Lagerung, -20 °C bis 20 °C

Chemische Basis

Aceton

Inhalt

5 l

Inhaltsgewicht

4,34 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen