Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE ÜTVECSAVAROZÓ, ASSR 20 – 3/4

RS-AKS-ÜTVECSV-(ASSR20-3/4)-1X8AH-T

Cikksz. 5702518311

EAN 4068362172793

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE ÜTVECSAVAROZÓ, ASSR 20 – 3/4

Cikksz. 5702518311
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
A nagy teljesítményű, 20 V-os szénkefe nélküli ütvecsavarozót nagy igényeket támasztó rögzítési és csavarbontási feladatokhoz tervezték. A teljesítmény és a vezérlés kiváló egyensúlyát biztosítja egy tartós szerkezetben, így tökéletes autóipari, szerkezeti összeszerelési és mechanikai karbantartási alkalmazásokhoz.

Csapszeg kompatibilitás


Használható M30 csapszegekhez.



Kompakt kialakítás, hosszabb motorélettartam


Megnövelt üzemidő a megbízható, hatékony működés érdekében.



Szénkefe nélküli motortechnológia


Kompaktabb méretet, akár 10-szer hosszabb motorélettartamot és 50%-kal hosszabb üzemidőt biztosít



Nagy nyomatékteljesítmény-leadás


Nagy teljesítményigényű kötőelemekhez tervezték, csavaranya-bontó forgatónyomaték-kapacitással.



Mega teljesítményű/állandó nyomatékú rendszer


Megakadályozza az akkumulátor túlterhelését és túlmelegedését, miközben terhelés alatt fenntartja a nyomatékot.



Tartós kialakítás


A megerősített ház és a nagy szilárdságú váltók biztosítják a hosszú távú megbízhatóságot.



Beépített LED világítás


Ideális a sötét vagy gyengén megvilágított helyeken történő munkákhoz.



Kompatibilitás


Minden REDSTRIPE gép csak a RED STRIPE akkumulátorokkal kompatibilis.

Megjegyzés

Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek


Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.



Ne használja helytelenül a kábelt


Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől.



Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.



Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. üresjárati sebesség

0-1900 1/min

Min./max. ütésszám

0-2000 BPM

A következő csavarhoz:

M30

Szerszámbefogó típusa

3/4-os külső négylapú

Hosszúság

220 mm

Szélesség

90 mm

Magasság

225 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

4,25 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

8 Ah

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk