Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE ÜTVECSAVAROZÓ ASSR 20 - 1/2 POWER

RS-AKS-ÜTVECSV-(ASSR20-1/2 PWR)-1X5AH-T

Cikksz. 5702517211

EAN 4068362172731

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE ÜTVECSAVAROZÓ ASSR 20 - 1/2 POWER

Cikksz. 5702517211
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
Nagy teljesítményű, 20 V-os akkus ütvecsavarozó, amelyet nagy igényeket támasztó rögzítési feladatokhoz terveztek. A jobb hatékonyság és tartósság érdekében szénkefe nélküli motorral rendelkezik. A kompakt kialakítás könnyű irányíthatóságot biztosít a szűk helyeken, így tökéletes autóipari, építőipari és nagy teherbírású karbantartási alkalmazásokhoz.

TULAJDONSÁGOK


• Használható M24 csavarokhoz.


• Kompakt kialakítás, hosszabb motorélettartam és megnövelt üzemidő a megbízható, hatékony működés érdekében.


• Nagy nyomatékteljesítmény: Erős előre- és hátrameneti nyomatékot biztosít nagy igénybevételű rögzítési feladatokhoz.


• Kompakt és könnyű: Könnyen kezelhető szűk helyeken, a felhasználó kevésbé fárad el.


• Tartós kialakítás: A megerősített ház és a nagy szilárdságú váltók biztosítják a hosszú távú megbízhatóságot.


• A beépített LED lámpa tökéletes a sötét vagy gyengén megvilágított helyeken történő munkákhoz.


• Minden REDSTRIPE gép csak a RED STRIPE akkumulátorokkal kompatibilis

Megjegyzés

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.


• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől


• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.


• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. üresjárati sebesség

0-2900 1/min

Min./max. ütésszám

0-3300 BPM

A következő csavarhoz:

M24

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Hosszúság

145 mm

Szélesség

70 mm

Magasság

200 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk