Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE MŰHELY SZERSZÁMOS KOCSI​ ORSY ESSENTIAL

SZERSZÁMKOCSI-ESSENTIAL-8.4-7F-DW

Cikksz. 5584841007

EAN 4099618701047

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE MŰHELY SZERSZÁMOS KOCSI​ ORSY ESSENTIAL

Cikksz. 5584841007

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Multifunkcionális szerszámos kocsi kerekekkel, golyóscsapágyas csúszkás fiókokkal autószerelő műhelyekbe, raktárakba és javítóműhelyekbe

Nehéz szerszámos kocsi – nagy teherbírású


Bármilyen műhely igényeinek megfelel, teljes teherbírása az ORSY 8.4 modell esetében 250 kg, az ORSY 8.8 modell esetében pedig 300 kg. Tartósságra és funkcionalitásra tervezve: a kocsi egy erős EVA anyagú szőnyegből készült munkalappal van felszerelve, amely szilárd és csúszásbiztos felületet biztosít, így tökéletesen alkalmas az eszközök és anyagok kezelésére.



Személyre szabható kivitel sokoldalú használatra


A kocsi rácsos oldallapja testreszabható munkaterületet kínál, lehetővé téve a különféle szerszámok és tartozékok rögzítését, így minden szükséges szerszám karnyújtásnyira lesz. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a kocsi testreszabását az egyes feladatokhoz vagy projektekhez, maximalizálva a hatékonyságot és a kényelmet minden használat során. Legyen szó akár egy professzionális műhelyről, akár egy személyes garázsról, ez a kocsi ötvözi a praktikusságot, a tartósságot és az átgondolt kialakítást az optimális teljesítmény érdekében.



Zökkenőmentes mozgás és irányítás


A nagy teherbírású PP kerekeknek köszönhetően a kocsi fáradságmentesen mozgatható a műhelyben. Ezek a tartós kerekek bármilyen felületen stabilitást és a zökkenőmentes mozgást biztosítanak. Az acél oldalsó rögzítő fogantyúval felszerelt kocsi kényelmesen és irányíthatóan manőverezhető, így könnyedén pontosan oda helyezhető, ahol szüksége van rá.



Rendezett tárolás bőséges hellyel


Öt tágas fiókkal tervezték, így ez a kocsi minden tárolási igényt kielégít. A kisebb, 75 mm magasságú fiókok tökéletesek a kis szerszámokhoz és tartozékokhoz, míg a közepes fiók (154 mm-es magasság) és a nagy fiók (312 mm-es magasság) a nagyobb berendezések és alkatrészek elhelyezésére alkalmas. Minden fiók 45 mm-es, teljesen kihúzható, golyóscsapágyas csúszkákkal van felszerelve, amely zökkenőmentes hozzáférést és fiókonként max. 30 kg-os terhelhetőséget biztosít.



Fokozott biztonság és védelem


A biztonság elsődleges fontosságú, ezért a szerszámos kocsi reteszelő rendszere (MIS) egyszerre csak egy fiók nyitását teszi lehetővé, megakadályozva a véletlen felborulást. Az elülső zár további biztonságot nyújt a szerszámoknak, ezért nyugodtan felügyelet nélkül hagyhatja a kocsit. További kényelmet nyújt, hogy az automatikusan visszahúzódó csúszkák segítségével minden fiók automatikusan visszacsúszik a helyére, biztosítva, hogy a fiókok használaton kívül zárva maradjanak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros, Szürke

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

633 x 399 x 973 mm

Görgők száma

7 Pár

Bevonat

Por szórt

Fiókok száma

7 darab

Anyag

Acél

Kihúzási mód

Golyóscsapágy

Teherbírás

250 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk