REDSTRIPE LI-ION AKKUMULÁTORCSOMAG, 12 V
RS-AKKU-LIION-12V/2.0AH
Cikksz. 5702801021
EAN 4068362180958
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TULAJDONSÁGOK
• Fejlett Li-ion technológia: Egyenletes teljesítményt biztosít memóriaeffektus nélkül.
• Intelligens cellavédelem: Védelmet nyújt túltöltés, túlmelegedés és mélykisülés ellen.
• Optimalizált kivitel: Kompakt és könnyű a fokozott egyensúly és kényelem érdekében.
• Hosszú élettartam: Tartós burkolat beépített ütésállósággal.
• Hőmérséklet-szabályozás: Még szélsőséges körülmények között is stabil teljesítményt biztosít.
• Univerzális illeszkedés: Kompatibilis az összes olyan REDSTRIPE akkus szerszámmal, amely megfelel a feszültségnek).
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
• Kövesse a felhasználói kézikönyvet a biztonsági, töltési és üzemeltetési utasításokra vonatkozóan.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 10,8 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Terméktömeg (darabonként) | 150,000 g |
W-Connect képes | Nem |
RoHS megfelelőség | Igen |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |