REDSTRIPE LI-ION AKKUMULÁTOR, 20 V
RS-AKKU-LIION-20V/8.0AH
Cikksz. 5702801083
EAN 4068362180996
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fejlett Li-ion technológia
Egyenletes teljesítményt biztosít memóriaeffektus nélkül
Intelligens cellavédelem
Védelmet nyújt túltöltés, túlmelegedés és mélykisülés ellen
Optimalizált kivitel
Kompakt és könnyű a fokozott egyensúly és kényelem érdekében
Hosszú élettartam
Tartós burkolat beépített ütésállósággal
Hőmérséklet-szabályozás
Még szélsőséges körülmények között is stabil teljesítményt biztosít
Univerzális illeszkedés
Kompatibilis az összes olyan REDSTRIPE akkus szerszámmal, amely megfelel a feszültségnek)
Kövesse a felhasználói kézikönyvet a biztonsági, töltési és üzemeltetési utasításokra vonatkozóan.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 8 Ah |
Terméktömeg (darabonként) | 1200,000 g |
W-Connect képes | Nem |
RoHS megfelelőség | Igen |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |