Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE LI-ION AKKUMULÁTOR, 20 V

RS-AKKU-LIION-20V/5.0AH

Cikksz. 5702801053

EAN 4068362180989

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE LI-ION AKKUMULÁTOR, 20 V

Cikksz. 5702801053
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
A lítium-ion akkumulátorsorozat egyenletes teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszú élettartamot biztosít a professzionális akkus szerszámok számára. A fejlett cellatechnológiával és intelligens védelemmel tervezett akkumulátorok megbízható teljesítményt biztosítanak a nagy igénybevételt jelentő környezetekben. A WÜRTH REDSTRIPE összes vezeték nélküli szerszámával kizárólagosan kompatibilis, és stabil kimenő teljesítményt biztosít a fúrási, köszörülési, rögzítési és vágási alkalmazásokhoz.

Fejlett Li-ion technológia


Egyenletes teljesítményt biztosít memóriaeffektus nélkül



Intelligens cellavédelem


Védelmet nyújt túltöltés, túlmelegedés és mélykisülés ellen



Optimalizált kivitel


Kompakt és könnyű a fokozott egyensúly és kényelem érdekében



Hosszú élettartam


Tartós burkolat beépített ütésállósággal



Hőmérséklet-szabályozás


Még szélsőséges körülmények között is stabil teljesítményt biztosít



Univerzális illeszkedés


Kompatibilis az összes olyan REDSTRIPE akkus szerszámmal, amely megfelel a feszültségnek)

Megjegyzés

Kövesse a felhasználói kézikönyvet a biztonsági, töltési és üzemeltetési utasításokra vonatkozóan.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Terméktömeg (darabonként)

700,000 g

W-Connect képes

Nem

RoHS megfelelőség

Igen

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk