REDSTRIPE AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABHR 20 POWER
RS-AKS-ÜTVEFR-(ABHR20PWR)-1X5AH-T
Cikksz. 5702522211
EAN 4068362192227
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TULAJDONSÁGOK
• Négy üzemmódos működés: Fúró, ütvefúró, bitforgató és állítható vésési szögű véső üzemmódokkal rendelkezik, sokoldalú teljesítményt biztosítva betonhoz, falazathoz, fához és fémhez.
• SDS+ befogótokmány rendszer: Lehetővé teszi a gyors és biztonságos bitcserét megbízható rögzítéssel, a folyamatos működés érdekében.
• Biztonsági tengelykapcsoló: Megvédi a felhasználókat a forgatónyomaték hirtelen változásától, ha a bit megakad.
• Szabályozható fordulatszám hátramenettel: Pontos vezérlést biztosít a furatok kialakításának kezdésekor vagy bitek eltávolításakor.
• Beépített LED világítás: Gyenge fényviszonyok mellett megvilágítja a munkaterületeket, javítva a láthatóságot és a biztonságot.
• Ergonomikus és kompakt kivitel: Könnyű szerkezettel és kiegyensúlyozott markolattal rendelkezik, amely csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során.
• Túlterhelés elleni védelem: Megakadályozza a motor károsodását túlzott terhelés esetén.
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
• Ne használja edzett acélhoz vagy szerkezeti betonacélhoz a megfelelő bitek nélkül.
• Ne működtesse folyamatosan nagy terhelés alatt huzamosabb ideig – tartson hűtési szüneteket.
• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
• Ne használja a szerszámot, ha az sérült, túlmelegszik, vagy szokatlan hangokat ad ki.
• Csak az SDS+ rendszerrel kompatibilis fúrószárakat és vésőket használjon.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 20 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 1 x 5 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1300 1/min |
Min./max. ütésszám | 0-5500 BPM |
Ütési energia | 2,8 J |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3,3 kg |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 1-26 mm |
Max. furatátmérő betonban | 26 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Hosszúság | 300 mm |
Magasság | 210 mm |