Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ ASSR 20-1/4 COL

AKKUS-ÜTVECSAV-(ASSR 20-1/4 IN)-1X4AH-C

Cikksz. 5702515011

EAN 4068362172632

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ ASSR 20-1/4 COL

Cikksz. 5702515011
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
A 20 V-os fúrócsavarozó (230 Nm) egy kompakt, mégis nagy teljesítményű vezeték nélküli szerszám, amelyet professzionális használatra terveztek összeszerelési, telepítési és szervizfeladatokhoz. Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motorral és módosítható nyomatékbeállításokkal rendelkezik, és akár 230 Nm forgatónyomaték leadására is képes. Ez lehetővé teszi a pontos csavarozást, valamint fa, fém és műanyagok megbízható fúrását

TULAJDONSÁGOK


• Használható M8 csavarokhoz


• Kettős fordulatszám-szabályozás: Magas fokozat a hatékonyság érdekében, alacsony fokozat a maximális forgatónyomaték érdekében


• Gyors szerszámcserét biztosító, tartós fém befogótokmány


• Akkumulátorkijelző jelzi a töltöttségi szintet


• Kiváló minőségű akkumulátorcellák a hosszabb használat érdekében


• Kényelmes gumi markolat


• Egyszerű előre és ellenkező irányba történő működtetés egyetlen kapcsolóval

Megjegyzés

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.


• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől


• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.


• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.


• A szerszámok és az akkumulátor üzemi hőmérséklete: -20 °C – 60 °C


• A szerszámok és az akkumulátor tárolási hőmérséklete: 0 °C – 45 °C


• Az akkumulátor tárolása:


– Távolítsa el az akkumulátorokat a szerszámból, ha az nincs használatban.


– Az akkumulátorokat részben (kb. 40–60%-ban) feltöltött állapotban tegye el hosszú távú tárolásra.


– A rövidzárlat megelőzése érdekében akadályozza meg a fém tárgyakkal való érintkezését.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. üresjárati sebesség

0-3600 1/min

A következő csavarhoz:

1/4 inch

Szerszámbefogó típusa

Hatlapú

Hosszúság

130 mm

Szélesség

70 mm

Magasság

200 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,65 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4 Ah

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk