Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 PWR COMBI

RS-AKS-ÜTVEFRCSV-(ABSR20PWRCMB)-1X4AH-T

Cikksz. 5702514011

EAN 4068362171536

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 PWR COMBI

Cikksz. 5702514011
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
Az ABSR 20 PWR COMBI szénkefe nélküli ütvefúró-csavarhúzó egy nagy teljesítményű és sokoldalú szerszám, amelyet nagy igénybevételt jelentő professzionális alkalmazásokhoz terveztek. A kétsebességes váltója rugalmas váltást biztosít a nagy sebességű fúrás és az alacsony sebességű, nagy forgatónyomatékú rögzítés között, míg a 18+1+1 fokozatú nyomatékbeállítás biztosítja a pontosságot és a szabályozást. A szerszám kompakt és könnyű kialakítása csökkenti a felhasználó fáradtságát, és javítja az irányíthatóságot a szűk vagy fej feletti helyeken.

TULAJDONSÁGOK


• Nagy forgatónyomaték és ütőerő: A 95 Nm forgatónyomaték és a 34000 ütés/perc ütési frekvencia ideálissá teszi nagy igénybevételt jelentő rögzítéshez és fúráshoz.


• Szénkefe nélküli hatékonyság: Jobb üzemidő, hosszabb motorélettartam és jobb teljesítmény.


• Sokoldalú teljesítmény: Hatékonyan kezeli a fával, fémmel és falazattal kapcsolatos feladatokat.


• Kompakt és kiegyensúlyozott: A könnyű és ergonomikus kialakítás csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során.


• Nagy szilárdságú váltó és alumínium elülső ház a termék hosszú élettartamáért


• Elővilágítás funkcióval rendelkező LED a sötét vagy gyengén megvilágított munkaterülethez


• Minden REDSTRIPE gép csak a RED STRIPE akkumulátorokkal kompatibilis.

Megjegyzés

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.


• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől


• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.


• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.


• A szerszámok és az akkumulátor üzemi hőmérséklete: -20 °C – 60 °C


• A szerszámok és az akkumulátor tárolási hőmérséklete: 0 °C – 45 °C


• Az akkumulátor tárolása:


– Távolítsa el az akkumulátorokat a szerszámból, ha az nincs használatban.


– Az akkumulátorokat részben (kb. 40–60%-ban) feltöltött állapotban tegye el hosszú távú tárolásra.


– A rövidzárlat megelőzése érdekében akadályozza meg a fém tárgyakkal való érintkezését.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

20 V/DC

Max. ütésszám

34000 BPM

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,9 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4 Ah

Max. furatátmérő puhafában

55 mm

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Hosszúság

200 mm

Magasság

185 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk