Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMPACT

RS-AKS-FRCSV-(ABSR20CPT)-1X2AH-T

Cikksz. 5702511111

EAN 4068362169274

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMPACT

Cikksz. 5702511111
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
A fúrócsavarozó nagy hatékonyságra és megnövelt pontosságra lett tervezve. Nagy teherbírású, 13 mm-es fém befogótokmánnyal, változtatható, kétsebességes beállítással, 60 Nm maximális forgatónyomatékkal és 18+1 tengelykapcsoló-pozícióval rendelkezik. Kompakt, 154 mm-es hosszával az ABSR 20 ideális a szűk sarkokhoz való hozzáféréshez. Alkalmas fa, fém, műanyag fúrásához és egyéb csavarozási feladatokhoz, ergonomikus kialakítása pedig jobb irányíthatóságot biztosít.

TULAJDONSÁGOK


• Az automatikus orsóreteszelés könnyű bitcserét tesz lehetővé.


• A robusztus, nagy teherbírású, 13 mm-es fém befogótokmány nagyobb fogásszilárdságot és fokozott teljesítményt biztosít.


• A változtatható, 2 sebességes váltóval történő vezérlés több alkalmazási lehetőséget kínál.


• Az elővilágítás funkcióval rendelkező LED megvilágítja a sötét vagy gyengén megvilágított munkaterületeket.


• A kényelmes övcsíptető lehetővé teszi a kéz nélküli párhuzamos feladatvégzést, míg a praktikus bitcsíptető tárolóhelyet biztosít egy további bit számára a használat során.


• Minden REDSTRIPE gép csak a RED STRIPE akkumulátorokkal kompatibilis

Megjegyzés

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.


• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől


• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.


• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.


• A szerszámok és az akkumulátor üzemi hőmérséklete: -20 °C – 60 °C


• A szerszámok és az akkumulátor tárolási hőmérséklete: 0 °C – 45 °C


• Az akkumulátor tárolása:


– Távolítsa el az akkumulátorokat a szerszámból, ha az nincs használatban.


– Az akkumulátorokat részben (kb. 40–60%-ban) feltöltött állapotban tegye el hosszú távú tárolásra.


– A rövidzárlat megelőzése érdekében akadályozza meg a fém tárgyakkal való érintkezését.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

20 V/DC

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Hosszúság

160 mm

Magasság

180 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,35 kg

Tartalmaz: REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMPACT:
REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMPACT
1 x
REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMPACT

DRLDRIV-CORDL-(ABSR 20 COMPACT)-WO.BTRY

Leírás: A fúrócsavarozó nagy hatékonyságra és megnövelt pontosságra lett tervezve. Nagy teherbírású, 13 mm-es fém befogótokmánnyal, változtatható, kétsebességes beállítással, 60 Nm maximális forgatónyomatékkal és 18+1 tengelykapcsoló-pozícióval rendelkezik. Kompakt, 154 mm-es hosszával az ABSR 20 ideális a szűk sarkokhoz való hozzáféréshez. Alkalmas fa, fém, műanyag fúrásához és egyéb csavarozási feladatokhoz, ergonomikus kialakítása pedig jobb irányíthatóságot biztosít.
Mennyiség: 1 x
1 x
REDSTRIPE LI-ION AKKUMULÁTOR, 20 V

AKKU-LIION-20V/2.0AH-REDSTRIPE

Leírás: A lítium-ion akkumulátorsorozat egyenletes teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszú élettartamot biztosít a professzionális akkus szerszámok számára. A fejlett cellatechnológiával és intelligens védelemmel tervezett akkumulátorok megbízható teljesítményt biztosítanak a nagy igénybevételt jelentő környezetekben. A WÜRTH REDSTRIPE összes vezeték nélküli szerszámával kizárólagosan kompatibilis, és stabil kimenő teljesítményt biztosít a fúrási, köszörülési, rögzítési és vágási alkalmazásokhoz.
Mennyiség: 1 x
REDSTRIPE AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉK, 20 V ALGR 20 V
1 x
REDSTRIPE AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉK, 20 V ALGR 20 V

CHRG-ALGR-20V/2A-PLG/C

Leírás: Az összes kompatibilis REDSTRIPE akkumulátor gyors, biztonságos és hatékony töltésére tervezték. Az intelligens töltési technológiával felszerelt eszköz maximalizálja az akkumulátor élettartamát, miközben felhasználóbarát működést biztosít
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk