Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMBI

RS-AKS-ÜTVEFRCSV-(ABSR20CMB)-1X4AH-T

Cikksz. 5702512011

EAN 4068362171604

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMBI

Cikksz. 5702512011
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
A fúrócsavarozó a legújabb generációs ütvefúró, amely rendkívül kompakt méret és rendkívül kis súly mellett nyújt nagy teljesítményt. Nagy teherbírású, 13 mm-es fém befogótokmánnyal, változtatható, kétsebességes beállítással, percenként 33600 ütés mellett 60 Nm maximális forgatónyomatékkal és 20+1+1 tengelykapcsoló-pozícióval rendelkezik. Az ABSR 20 COMBI ideális a szűk sarkokhoz való hozzáféréshez. Alkalmas fa, fém, műanyag fúrásához és egyéb csavarozási feladatokhoz, ergonomikus kialakítása pedig jobb irányíthatóságot biztosít.

TULAJDONSÁGOK


• Az automatikus orsóreteszelés könnyű bitcserét tesz lehetővé.


• A robusztus, nagy teherbírású, 13 mm-es fém befogótokmány nagyobb fogásszilárdságot és fokozott teljesítményt biztosít.


• A változtatható, 2 sebességes váltóval történő vezérlés több alkalmazási lehetőséget kínál.


• Az elővilágítás funkcióval rendelkező LED megvilágítja a sötét vagy gyengén megvilágított munkaterületeket.


• A kényelmes övcsíptető lehetővé teszi a kéz nélküli párhuzamos feladatvégzést, míg a praktikus bitcsíptető tárolóhelyet biztosít egy további bit számára a használat során.


• Minden REDSTRIPE gép csak a RED STRIPE akkumulátorokkal kompatibilis.

Megjegyzés

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.


• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől


• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.


• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.


• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.


• A szerszámok és az akkumulátor üzemi hőmérséklete: -20 °C – 60 °C


• A szerszámok és az akkumulátor tárolási hőmérséklete: 0 °C – 45 °C


• Az akkumulátor tárolása:


– Távolítsa el az akkumulátorokat a szerszámból, ha az nincs használatban.


– Az akkumulátorokat részben (kb. 40–60%-ban) feltöltött állapotban tegye el hosszú távú tárolásra.


– A rövidzárlat megelőzése érdekében akadályozza meg a fém tárgyakkal való érintkezését.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

20 V/DC

Max. ütésszám

33600 BPM

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,65 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4 Ah

Max. furatátmérő puhafában

35 mm

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Hosszúság

180 mm

Magasság

180 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk