REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 12 COMPACT
RS-AKS-FRCSV-(ABSR12CPT)-2X2AH-T
Cikksz. 5702510012
EAN 4068362169229
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TULAJDONSÁGOK
- Kettős fordulatszám-szabályozás: Magas beállítás a hatékonyság érdekében, alacsony beállítás a maximális forgatónyomaték érdekében
- Gyors szerszámcserét biztosító, tartós fém befogótokmány
- Akkumulátorkijelző jelzi a töltöttségi szintet
- Kiváló minőségű akkumulátorcellák a hosszabb használat érdekében
- Kényelmes gumi markolat
- Egyszerű előre és ellenkező irányba történő működtetés egyetlen kapcsolóval
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek.
• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől
• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-10 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2,0 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 10 mm |
Hosszúság | 150 mm |
Magasság | 180 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1 kg |
RS-AKS-FRCSV-(ABSR12CPT)-GÉPTEST
TÖLTŐ-(ALGR 12/1.5)-PLG/C-REDSTRIPE
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076