REDSTRIPE AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZÜLÉK, 12 V ALGR 12 V
TÖLTŐ-(ALGR 12/1.5)-PLG/C-REDSTRIPE
Cikksz. 5702901151
EAN 4068362181139
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TULAJDONSÁGOK
• Intelligens töltési technológia: Automatikusan beállítja az áramerősséget az akkumulátorok hatékony, túltöltés nélküli töltéséhez.
• LED-es töltéskijelzők: Kijelzi a töltés állapotát (töltés, teljesen feltöltött, hiba).
• Hővédelem: Megakadályozza a túlmelegedést töltés közben.
• Túláram és rövidzárlat elleni védelem: Biztonságos üzemeltetést biztosít mind az akkumulátor, mind a felhasználó számára.
• Kompakt és könnyű: Könnyen szállítható és tárolható, alkalmas munkahelyi vagy otthoni használatra.
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
• Kövesse a felhasználói kézikönyvet a biztonsági, töltési és üzemeltetési utasításokra vonatkozóan.
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 220 V/AC |
Megfelelő akkumulátorok | 12 volt |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 1,5 A |
Kábelhossz | 1,8 m |
Hosszúság | 100 mm |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 40 mm |
Max. kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményleadás | 18 W |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Max. bemeneti feszültség | 240 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 00 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | 0 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 150,000 g |
Dugasz típusa | C |
W-Connect képes | Nem |
Névleges feszültség | 220 V/AC |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |