REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW beltéri tolóajtó-vasalat Mennyezeti és fali rögzítéshez faajtókhoz
Belsőtolóajtó-vasalatkészlet, redoslide Z100-H
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiemelkedő minőség a csúcsminőségű műanyagnak köszönhetően
- Könnyen használható és szerelhető
- Rendkívül felhasználóbarát
- A csillapítórendszer finoman fékezi, illetve nyitott vagy csukott helyzetbe mozgatja az ajtókat, így a legmagasabb elvárásoknak is megfelel
- Opcionálisan szinkron vezérlőkészlet is vásárolható, amely 2 ajtó egyidejű nyitását teszi lehetővé
- Egy- és kétoldalas csillapítással is kapható
A tolóajtóvasalat-készlet vezetősíneket és burkolatokat nem tartalmaz. Ezek külön rendelhetők.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 100 kg |
Max. teherbírás | 100 kg |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 30 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 40 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1600 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 2700 mm |
Magasságállítás | +/- 3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!