RED PERFECT® 3D mini felületkezelő tárcsa
Mini felületkezelő tárcsa, RED PERFECT 3D
CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-FINOM-D50MM
Cikksz. 0585705028
EAN 4099618448973
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tökéletes készre csiszolás, amely magas felületigényekhez alkalmas lényegesen kisebb érdességmélységgel, anélkül, hogy magas fényű felületet eredményezne
- Nagyon hosszú élettartam és a csiszolószemcsék egyenletes eloszlása biztosítja a munkadarab egyenletes készremunkálását
- Extra megerősített, nejlon nem szőtt csiszolóanyag háromdimenziós nem szőtt szerkezettel a kompaktabb és erősebb csiszoló kialakítás érdekében, ami lényegesen nagyobb élszilárdságot eredményez
- A nem szőtt szövet rugalmas és elasztikus szerkezete biztosítja az optimális alkalmazkodást a munkadarabhoz
- Nem változtatja meg a munkadarab geometriáját
- Hajlított, hajlékony tengelyű sűrített levegős turbócsiszolókhoz
- 75 mm tárcsák használhatók 115 mm-es sűrített levegős vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finomabb szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét
- Fokozott folyamatbiztonság: Akár elektromos csiszoló reszelővel, cső-szalagcsiszoló géppel, rögzített kontakt csiszológéppel vagy sarokcsiszolóval dolgozik, garantáltan egyenletes felületminőséget kap
Adatlapok(X)
- Készremunkáláshoz, mattításhoz, szatináláshoz és homogenizáláshoz nagyon kis érdességmélységgel
- Karosszéria alkatrészek megmunkálásakor nincs keresztül csiszolás
- Elszíneződések, festékrétegek, felületi rozsda, szennyeződések és oxidrétegek eltávolításához, enyhén sérült felületek helyreállításához és finom mattításhoz, valamint sorjázáshoz
- Csiszolási barázdák, karcolások, bevonatok és régi festék eltávolításához
- Felületek tisztításához
- Megmunkálható anyagok: acél, minőségi acél, alumínium, sárgaréz, vörösréz, fa és műanyagok
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Szín | Kék |
Kivitel | Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel |
Szemcseméret | Finom, 280 |
Max. fordulatszám | 25000 1/min |
Ajánlott min. fordulatszám | 10000 1/min |
Ajánlott max. fordulatszám | 20000 1/min |