RE befecskendező szivattyú kulcs, CV
RE befecskendező sziv. kulcs, tizenkétlapú, 1/2"
BEFECSKENDEZŐHÖZ-KULCS-1/2IN-SW10
Cikksz. 1952001057
EAN 4250158103627
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Mercedes Benz Actros
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 10 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Hosszúság | 110 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 350,000 g |