Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

RACSNI, 1/4 COLOS, IRÁNYVÁLTÓS KARRAL

Racsni, 1/4"-os, REDSTRIPE
RACSNIS-KAR-1/4-MATT-L153MM

Cikksz. 5763014901
EAN 4065746749510

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
RACSNI, 1/4 COLOS, IRÁNYVÁLTÓS KARRAL

Cikksz. 5763014901
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
A hosszú élettartamot biztosító robusztus kialakítás és a könnyű súly ideális egyvelege, amely megbízhatóságot nyújt minden feladathoz, és megkíméli a felhasználót a fáradtságos munkavégzéstől.

Króm-vanádium acél


A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.



2K markolat


A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.



Hátsó gyorskioldó gomb


megkönnyíti az apró, nehezen megfogható dugókulcsbetétek cseréjét. Támogatja a dugókulcsbetét leoldását a szerszám felületéről, így kényelmesen cserélheti a betéteket a különböző méretű kötőelemekhez anélkül, hogy kézzel kellene lehúznia a betétet.



Irányváltós kar


Nagyobb kényelem: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba történő átállítás egykezes működtetéssel.



72 fogas fogaskerék


A szerszám fején található, és segít a felhasználóknak még a legszűkebb helyen is (például a féken végzett munka során az autó kerékagyában) a kötőelemmel dolgozni, mivel mindössze 5 fokos forgás szükséges a kötőelemen való haladáshoz, akár meghúzásról, akár lazításról van szó.



Kiegyensúlyozott kialakítás


Úgy tervezték, hogy a maximális egyensúlyt biztosítsa a használat során, így fáradtságmentes munkavégzést biztosít a felhasználónak.



Eladásra kész


Az alján lévő lyuk lehetővé teszi a kiskereskedelmi üzletekben való azonnali elhelyezést. Tároláskor vagy magasban végzett munka esetén a könnyű hordozáshoz vagy rögzítéshez hordpánttartó lyukként használható.