RACSNI, 1/2 COLOS, IRÁNYVÁLTÓS KARRAL
Racsni, 1/2"-os, REDSTRIPE
RACSNIS-KAR-1/2-MATT-L257MM
Cikksz. 5763012901
EAN 4065746752497
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
2K markolat
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Hátsó gyorskioldó gomb
megkönnyíti az apró, nehezen megfogható dugókulcsbetétek cseréjét. Támogatja a dugókulcsbetét leoldását a szerszám felületéről, így kényelmesen cserélheti a betéteket a különböző méretű kötőelemekhez anélkül, hogy kézzel kellene lehúznia a betétet.
Irányváltós kar
Nagyobb kényelem: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba történő átállítás egykezes működtetéssel.
72 fogas fogaskerék
A szerszám fején található, és segít a felhasználóknak még a legszűkebb helyen is (például a féken végzett munka során az autó kerékagyában) a kötőelemmel dolgozni, mivel mindössze 5 fokos forgás szükséges a kötőelemen való haladáshoz, akár meghúzásról, akár lazításról van szó.
Kiegyensúlyozott kialakítás
Úgy tervezték, hogy a maximális egyensúlyt biztosítsa a használat során, így fáradtságmentes munkavégzést biztosít a felhasználónak.
Eladásra kész
Az alján lévő lyuk lehetővé teszi a kiskereskedelmi üzletekben való azonnali elhelyezést. Tároláskor vagy magasban végzett munka esetén a könnyű hordozáshoz vagy rögzítéshez hordpánttartó lyukként használható.
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 257 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 239 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 112 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 36 mm |
Racsniátmérő (D2) | 40,7 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 20,8 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 38 mm |