Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Quergriff 1/4 Zoll

Quergriff 1/4 Zoll
QUERGRF-1/4ZO

Art.-Nr. 0713110201

EAN 4024835397742

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quergriff 1/4 Zoll

Art.-Nr. 0713110201
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Gleitgriff: mit Kugelarretierung

  • Ausführung: verchromt, poliert

  • Anwendung: T- oder L-Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff

Stahl

Länge (L1)

115 mm

Kopfhöhe (B1)

15,5 mm

Kopfbreite (A)

14 mm

Griffdurchmesser (D)

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen