Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Quadratstopfen GPN 260 Q

Lamellenstopfen GPN 260 Q
LAMESTO-4KT-(GPN260-Q)-1001005-SCHWARZ

Art.-Nr. 0598261005

EAN 4052712457784

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quadratstopfen GPN 260 Q

Art.-Nr. 0598261005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.

Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr.


Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profillänge (A)

100 mm

Profilbreite (F)

100 mm

Geeignet für Rohrdicke (T)

5 mm

Höhe (M)

22 mm

Einstecktiefe (H)

17 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

87-92 mm

Sonstige Norm

GPN 260

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen