QZ-típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, horganyzott acél, QZ típus
TŰZŐGÉP KAPOCS QZ TÍPUS A4K 63MM
Cikksz. 0480112163
EAN 4024835766654
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495
Teljesíti az Eurocode 5 követelményeit, a DIN EN 14592/A1 szerint
Adatlapok(X)
Belső burkolatok, előre gyártott házak, OSB-lapok, forgácslap, gipszkarton.
![]() | |
Szélesség (b1) | 11,3 mm |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Vezeték szélessége | 1,64 mm |
Vezeték vastagsága | 1,87 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Gyantázott |
Darabszám raklaponként | 240000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |