Q-típusú tűzőkapcsok
Q típusú kapocs
TŰZŐGÉP KAPOCS Q TÍPUS A2K 63MM
Cikksz. 048011263
EAN 4024835750929
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495
Adatlapok(X)
Tetőburkolat, tűzbiztos panelek, alépítmények, betonzsaluzat burkolása, padlásburkolat, dobozok, egyszer használatos raklapok, rácsos ládák, stb.
![]() | |
Szélesség (b1) | 11,3 mm |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Vezeték szélessége | 1,64 mm |
Vezeték vastagsága | 1,87 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Gyantázott |
Darabszám raklaponként | 240000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |