Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Q-típusú tűzőkapcsok

Q típusú kapocs
TŰZŐGÉP KAPOCS Q TÍPUS A2K 50MM

Cikksz. 048011250
EAN 4024835750882

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott

DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tetőburkolat, tűzbiztos panelek, alépítmények, betonzsaluzat burkolása, padlásburkolat, dobozok, egyszer használatos raklapok, rácsos ládák, stb.

Szélesség (b1)

11,3 mm

Hosszúság (l1)

50 mm

Vezeték szélessége

1,64 mm

Vezeték vastagsága

1,87 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Gyantázott

Darabszám raklaponként

360000 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk