Putzpapierständer
Bodenständer mit Rädern für Putzpapierrollen
ABROLLSTAEND-PUPAP-BODEN-FAHRBAR
Art.-Nr. 0899800606
EAN 4011231844567
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabil und strapazierfähig
- Geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
Datenblätter(X)
Werkstätte und Fabriken, große Küchen/Kantinen. Geeignet für jeden Bereich in dem Putzpapierrollen verwendet werden.
Der Spender ist mit Abfallsackhalterung ausgestattet und lässt sich durch die Räder leicht transportieren.
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Rot |
Ausführung | Mit Rädern und Abfallsackhalterung |
Breite | 56 cm |
Höhe | 88 cm |
Tiefe | 68 cm |
Rollenbreite | 38 cm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!