Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Putzpapier

PUPAP-ROLLE-1LAGIG-WEISSGEPRAEGT

Art.-Nr. 0899800653

EAN 4011231844598

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzpapier

Art.-Nr. 0899800653

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hervorragend, um Flüssigkeit aufzuwischen, feuchten Abfall zu entfernen oder Werkzeug und Maschinenteile von Ölen und Fetten zu befreien.

Vorteile


  • Saugt Flüssigkeit besonders gut auf.

  • Für alle gängigen Abrollgeräte passend.

  • Erhältlich in verschiedenen Lagen und Breiten.

  • Fusselt kaum für ein sauberes Ergebnis.

  • Sehr saugfähig und trotzdem reißfest.

  • Nach Entfernung der Kernrolle mit Spiralperforation auch für Entnahmebox mit Innenabrollung geeignet.


Das EU Ecolabel bestätigt, dass ein Produkt die für seine Produktgruppe festgelegten Umweltkriterien erfüllt. Diese Kriterien umfassen Anforderungen zur Reduzierung von Umweltbelastungen über den gesamten Lebenszyklus sowie Vorgaben zu Materialien, Emissionen, Energie- oder Ressourceneinsatz und weiteren umweltrelevanten Aspekten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für die Reinigung von Oberflächen in verschiedenen Bereichen wie KFZ, Metallverarbeitung oder Küchenbau geeignet.

  • Für Verschmutzungen wie z. B. Öl oder Fett.

  • Auch zur Reinigung von Flächen und Kanten mit groben Materialien wie Spänen aufgrund der hohen Festigkeit.
Anleitung
  • Flächen mit dem Putzpapier reinigen.

  • Reinigungswirkung durch die Verwendung von WÜRTH Reinigungsmitteln verstärken.

Werkstoff

Mischung aus Altpapier

Ausführung

Rollenware

Farbe

Weiß

Blattanzahl

865 STK

Anzahl Lagen

1 STK

Blattlänge x Blattbreite

30 x 19 cm

Rollenlänge

260 m

Außendurchmesser

195 mm

Flächengewicht pro m²

21,5 g

Innendurchmesser

73 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entnahmebox

PUPAPBOX-35,5X29X31CM

Putzrollenspender für die Wandmontage
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen