Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Putzlappen

Putzlappen Trikot

Art.-Nr. 0899800240

EAN 4062856012046

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzlappen

Art.-Nr. 0899800240

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Allzweckwaffe gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Verunreinigungen, die mit einem Wisch entfernt werden können
  • Gute Saugfähigkeit

  • Recycelte Zuschnitte aus weichen Stoffen

  • Mehrfach einsetzbar
Hinweis

Bunte Putzlappen sind nicht lösemittelbeständig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In fast allen Bereichen der Industrie, Schifffahrt, Wasser- und Brandschadensanierung, Handwerk, Werkstätten, Gebäude- und Dienstleistungsservice usw. Beispielsweise für Reinigungsarbeiten, Entfernen und Aufnehmen von Staub, Schmutz, Wasser, Ölen, Fetten, Wachsen, Lacken usw.

Gebinde

Kunststoffsack

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Bunt

Inhaltsgewicht

10 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen