Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Putzband Soft

Putzband Soft
ABDEBA-PUTZ-SOFT-ORANGE-50MMX33M

Art.-Nr. 0992401650

EAN 4050382470379

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzband Soft

Art.-Nr. 0992401650

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 36 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Besonders anschmiegsam, gute Verarbeitung und sichere Haftung auch bei tiefen Temperaturen ab 0°C.

Besonders weicher Klebstoff


  • Band lässt sich sehr leicht von der Rolle abziehen, sehr formstabil

  • Besonders anschmiegsam, passt sich sehr gut dem Untergrund an


Gute Verarbeitung und sichere Haftung auf dem Untergrund auch bei tiefen Temperaturen ab 0°C



Gute Witterungsbeständigkeit


Band lässt sich von vielen Untergründen bis 4 Wochen (orange), bzw. 2 Wochen (weiß) rückstandsfrei ablösen

Hinweis

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein.


Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 4 Wochen (orange), 2 Wochen (weiß)) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.


Kleberseite nie dem direktem Sonnenlicht aussetzen.


Nicht für Ofentrocknungen geeignet.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, lackiertes Holz, Farben und Lacke



Eingeschränkt geeignet für poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Acrylatlacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.



Ungeeignet für alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz



Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen

Trägermaterial

PVC-P

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Breite

50 mm

Länge

33 m

Farbe

Orange

Klebebandstärke

0,13 mm

Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)

1,2 N/cm

Reißdehnung

180 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 60 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen