Putzband PVC glatt
Putzband PVC glatt
ABDEBA-PUTZ-WEISS-GLATT-50MMX33M
Art.-Nr. 099240250
EAN 4024835253154
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glatter, stabiler Rücken
Das Band wird nicht durch eine Putzkelle beschädigt
Ausgewählter Naturkautschukkleber
Sehr gute Haftung, auch auf leicht unebenen Flächen
Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie
Dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich
Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.
Nicht für Naturstein geeignet.
Nicht für Ofentrocknungen geeignet.
Datenblätter(X)
Geeignet für:
Glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, Farben und Lacke
Eingeschränkt geeignet für:
Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Polyurethan-Acryl-Lacke, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.
Ungeeignet für:
Alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz. Nicht für Naturstein geeignet.
Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen
Trägermaterial | PVC-P |
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Breite | 50 mm |
Länge | 33 m |
Farbe | Weiß |
Klebebandstärke | 0,13 mm |
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit) | 1,8 N/cm |
Reißdehnung | 150 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 70 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Wasser, Witterung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |