Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pumpflaschenhalter

Pumpflaschenhalter
DOHALT-FZG-PUMPFLASCHENHALTER-PH1

Art.-Nr. 096380 849

EAN 4046777930382

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pumpflaschenhalter

Art.-Nr. 096380 849
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
Zur Wandmontage oder zur Montage seitlich an der Fahrzeugeinrichtung
  • Zur Aufnahme von bis zu 3 Pumpflaschen mit einem max. Durchmesser von je 100 mm

  • Aus eloxiertem Aluminium

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PH1

Breite

350 mm

Höhe

120 mm

Tiefe

110 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,444 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumsilber

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen