Pumpás szórópalack, lúgálló
Pumpás szórópalack lúgokhoz
PUMPÁS FLAKON ALKÁLI ÜRES 1 L
Cikksz. 0891503031
EAN 4056807853116

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos kézi kivétel a hordozható edényekből
Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően
Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval
- A munkavégzés kevésbé fárasztó az alacsony működtetési erőnek köszönhetően
- A műhelykocsira is felszerelhető
Személyre szabható címke
- Hely a betöltött folyadék megnevezésére
- Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára
A kúpos forma miatt jó stabilitás
- Alkoholálló. Nem alkalmas acetonhoz, nagy hatékonyságú tisztítószerhez, univerzális hígítóhoz, 1A alkatrész- és szerkezeti tisztítóhoz vagy nem poláris oldószerhez, mint például nafta és üzemanyagok.
- A kölcsönhatások miatt a pontos ellenállóképesség nem garantálható
- Konzultáció és tesztelés javasolt
- Csak ajánlás adható, és nem garantálható
- Felelősség csak a gyártó által végzett éles tesztek után
- Csak akkor érvényes, ha pontosan a kezelési útmutatóban előírtak alapján használják
- Az előírások keverékekre nem vonatkoznak. Olajtartalmú folyadékok adagolására nem alkalmas berendezés.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér, Fekete, Kék |
Átmérő | 100 mm |
Magasság | 275 mm |
Űrtartalom | 1000 ml |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!