Pryžová podložka
Pryžová podložka
KOT-GUMMI-4X10X3
Obj. č. 04224 10
EAN 4052712565588
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Používá se jako distanční vložka pro šroubové spoje cedulí.
- Pryžové podložky se používají u měkkých, hrubých a neupravených nebo jemně obrobených povrchů.
- Nedochází k poškození povrchů
- Nejsou vhodné pro montáž solárních panelů na střechy
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 4 mm |
Tloušťka (h1) | 3 mm |
Materiál | SBR |