Pryžová ovinovací páska, černá pro chladicí izolaci z pěnové pryže FLEXEN® / chladicí izolaci z pěnové pryže FLEXEN® plus
Ovinovací páska, přírodní kaučuk, černá
IZOL. PÁSKA KAUČUK. -50MMX15MX3MM
Obj. č. 0874105021
EAN 4056807649801
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodná pro pryž FLEXEN izolační guma plus / FLEXEN izolační guma
| Materiál | Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku | 
| Barva | Černá | 
| Adhezivní systém | Samolepicí | 
| Šířka | 50 mm | 
| Tloušťka | 3 mm | 
| Délka role | 15 m | 
| Min./max. teplotní podmínky | -50 až 85 °C | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes | 
| Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |