Pružinový typ W-FKW se středicím trnem
Sklopná pružinová kotva W-FKW
HMOŽDINKA
Obj. č. 0904710002
EAN 4011231849777
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pružinová kotva se automaticky roztáhne v libovolné poloze
- Provedení pružinové kotvy nevyžaduje tak hluboké zaražení do dutiny jako u běžné kotvy
- Kompletně předem sestavené
- Jištění proti otáčení (pomocí čelistí) zabraňuje pohybu při montáži
- Zatížení rozložené na velkou plochu zajišťuje velkou přídržnou sílu
Datové listy(X)
Pro upevňování umyvadel, nástěnných toalet, kotlů, pisoárů, nosných konstrukcí atd. na duté stěny, servisní kanály. Středicí trn se používá pro vyplnění vrtaného otvoru a vystředění závitové tyče.
| Průměr hmoždinky | 10 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 180 mm | 
| Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 14 mm | 
| Minimální hloubka dutiny (h) | 90 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 30 mm | 
| Max. výška upevnění (d a) | 140 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Konstrukce | Se středicí zátkou, pouzdrem snákružkem a šestihrannou maticí | 
| Pevnost v lomu ukotvení (selhání F) | 11 kN | 
| Typ závitu | M | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!