Pružinová podložka DIN 6796, pružinová ocel se stříbrným Zn-vločkovým povlakem, Geomet 500
POD-PER-DIN6796-(GE5A)-5,3X11X1,2X1,55
Obj. č. 46483705
EAN 4055375553114
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a používají ustavení proti povolení šroubových spojů. Toho je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky vysokému stupni odolnosti
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 1,55 mm |
Tloušťka (s1) | 1,2 mm |
Normy | 6796 |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |