Průvlečná ráčna 1/2"
Průvlečná ráčna 1/2"
Obj. č. 071543 005
EAN 4052703539918
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon: Čtyřhran 1/2", 30 zubů, úhel natočení 12°
- Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: leštěný,chromovaný, hlava ráčny černě potažena fosfátem
- Handle: 2K rukojeť
Datové listy(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Materiál | CR-V-Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Počet zubů | 30 ks |
Délka (L1) | 260 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 26,7 mm |
Průměr ráčny (D2) | 43,5 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 24,2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!