Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Průmyslový vysavač ISS 22-L, suché i mokré vysávání

EL. PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ISS-22-L

Obj. č. 0701122000

EAN 4068362008603

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Průmyslový vysavač ISS 22-L, suché i mokré vysávání

Obj. č. 0701122000
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
Praktický a ergonomický univerzální vysavač s certifikací pro třídu prašnosti L a poloautomatickým čištěním filtru

L certifikace třídy prašnosti


Účinnost sání 99 % v souladu s normou EN 60335-2-69


Stálý sací výkon a dlouhá životnost filtru


Poloautomatický systém čištění filtru


Možné uložení pouzdra nebo nástrojů


Plochá úložná hlava


Příslušenství lze uložit na zařízení a je vždy po ruce


Integrované uložení sacího potrubí, hadice a napájecího kabelu pomocí gumového popruhu


Jednoduchá a praktická manipulace


Bajonetové a sponové spoje zajišťují jednoduché a bezpečné připojení kompatibilního příslušenství.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro běžný úklid, např. vysávání automobilů, podlah a pracovních stolů.

Proud vzduchu

72 l/s

Podtlak

19 kPa

Kapacita zásobníku

22 l

Max. výkon

1300 W

Délka kabelu

6 m

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Hladina akustického tlaku

71 dB

Stupeň krytí

IP X4

Délka

380 mm

Šířka

370 mm

Výška

480 mm

Podtlak (turbína) max.

24,9 kPa

Zahrnuta položka: Průmyslový vysavač ISS 22-L, suché i mokré vysávání:
2 x
Plastová trubka, nasazovací pro řady ISS a TSS

PŘ-SACÍ TRUBICE PLAST-NW35-500MM-ISS

Popis:
505 mm
Množství: 2 x
1 x
Sací hadice, nasazovací pro řady ISS a TSS

PŘ.- SACÍ HADICE L-3M PRO ISS

Popis:
DN.. 35.. 3 m
Množství: 1 x
1 x
Plastová štěrbinová hubice pro použití na těžko dostupných místech pro mokré i suché vysávání průmyslovými vysavači

PŘ.- HUBICE PRO SPÁRY 225MM PRO ISS

Množství: 1 x
1 x
Koleno, elektricky vodivé pro řady ISS a TSS

PŘ.- OBLOUK NA KLIP 2K ANTISTATIK

Popis:
250 mm Šířka: 130 mm
Množství: 1 x
Kazetový filtr pro ISS 22
1 x
Kazetový filtr pro ISS 22

FILT-CARTRIDGE-(ISS-22)

Množství: 1 x
1 x
Netkaný filtrační sáček pro ISS 22

FLCFILTBG-(ISS-22)

Množství: 1 x
Podlahová hubice NW35 pro ISS-22
1 x
Podlahová hubice NW35 pro ISS-22

FLRBRSH-BLACK-NW35-300MM-(ISS-22)

Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Připojovací objímka pro ETS 150 / dutý vrták

REDUKČNÍ OBJÍMKA PRO(ODSÁ.VRTÁKY-ETS150)

Elektricky vodivá objímka pro nářadí s ventilem pro únik vzduchu