Průmyslový mazací tuk
Průmyslový mazací tuk
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 400 g |
Báze mýdla | Lithiový komplex |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 180 °C |
Barva | Zelená |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Základní olej | Minerální olej |
Systém mazání | Tuk |
Pach/vůně | Typický pro produkt |
Min. teplotní podmínky | -20 °C |
Max. teplotní podmínky | 180 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 200 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Odolné vůči | Voda |