Průchozí přepínací ráčna
Průchozí ráčna
RÁČNA PRŮCHOZÍ 72Z 205 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oblá kompaktní hlava 72 zubů, úhel natočení 5°
- Ovládání jednou rukou, přepínací páčka pro levou i pravou rotaci
- Povrch: chromovaný, leštěný
- Plastová rukojeť
- Mimořádně štíhlé provedení
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L1) | 205 mm |
Výška hřídele (B1) | 7 mm |
Výška hlavy (B2) | 11,5 mm |
Šířka rukojeti (D1) | 24,7 mm |
Vnější průměr prstence (D2) | 32,5 mm |